HSS gängtappbits M5

Art-nr: 676307 M5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
144 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Skärmaterial: HSS
  • Toleransklass: ISO 2 6H
  • Flankvinkel: 60
  • Användning vid håltyp: upp till 1×D vid genomgående hål

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för gängor M5
    Gängtyp M
    Skärmaterial HSS
    Toleransklass ISO 2 6H
    Flankvinkel 60 grad
    Användning vid håltyp upp till 1×D vid genomgående hål
    totallängd 36 mm
    skaftlängd 14 mm
    stigning 0,8 mm
    Bits sexkantskaft C 6,3
    Produktslag Gängtappsbits

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 676307 M5
    EAN/GTIN 4013288119094
    Tillverkarens nummer 05104668001

    Benämning

    Utförande:

    1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

    Fördel:

    Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

    Användningsdata:

    Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen