Stegborrbits, borrstegsintervall: 4-20mm

Art-nr.: 676305 4-20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
108 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

borrstegsintervall (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

borrstegsintervall 4 mm - 20 mm
Skärmaterial HSS
tillverkarens beteckning 843
totallängd 67 mm
skaftlängd 20 mm
steghöjd 4 mm
Antal borrsteg 9
stigning 2 mm
maximal plåttjocklek 4 mm
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Stegborrbits

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676305 4-20
EAN/GTIN 4013288119155
Tillverkarens nummer 05104672001

Benämning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.
9 borrsteg 2 mm intervall, kan användas i material med upp till 4 mm tjocklek. Med kantbrytare (plåtavgradare) på ⌀ 10 för 1 mm plåt.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen