HSS spiralborrbits, Borr-⌀: 10mm

Art-nr.: 676302 10
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borr-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borr-⌀ 10 mm
Skärmaterial HSS
Spetsvinkel 118 grad
tillverkarens beteckning 848 HSS
spirallängd 38 mm
totallängd 54 mm
skaftlängd 14 mm
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Spiralborrbits

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 676302 10
EAN/GTIN 4013288118899
Tillverkarens nummer 05104622001
Tillverkare Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.
Universellt användbar i metall, trä och plast.
Speciella nithålsdimensioner 3,1 och 5,1 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen