Bitssats med ”Zyklop Pocket” bitsskruvmejsel 17 delar 17

Art-nr: 676230 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
89 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 8009 Zyklop Pocket Set 2
    Drivprofil Sexkantnyckel; Pozidriv-skruvmejsel; Sexkantskruvdragare; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; 6-kants skruvmejsel
    Antal delar 17
    Drivverktyg bitsskruvmejsel
    Bits sexkantskaft C 6,3
    Med teleskopklinga som skjuts in i handtaget Nej
    Produktslag Bitsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 676230 17
    EAN/GTIN 4013288223050
    Tillverkarens nummer 05004281001

    Benämning

    Utförande:

    Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg för hand och maskinellt. Kraftform-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3.
    Kompakt cyklopspärr med integrerad bitsmagasin. Med fintandat, omställbart spärrhuvud (72 tänder) och 5° omtagsvinkel. Det magnetiska direktfästet gör samtidigt en bitsspärrskruvmejsel med 1/4-tums bitshållare av 3/8-tums spärrnyckeln.

    Innehåll:

    Bits, BiTorsion, längd 25 mm, C 6,3 för Phillips: Vardera 1 st nr 675520 storlek 1/25; 2/25
    Bits, BiTorsion, längd 50 mm, C 6,3 för Pozidriv: Vardera 1 st nr 675540 storlek 1/25; 2/25
    Bits, BiTorsion, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st storlek 3; 4; 5; 6
    Bits,BiTorsion, längd 25 mm, C 6,3, för Torx®: vardera 1 st nr 675550 strl. TX10; TX15; TX20; TX25
    Hylsnyckelinsatser 1/4 tum, för utvändig sexkant: Vardera 1 st storlek 8; 10; 13 mm
    Universalhållare: 1 st med 1/4-tums drivning med utvändig sexkant
    Fintandspärrnyckel Zyklop Pocket: 1 st nr 676635 med svängbart spärrnyckelhuvud

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen