Bitssats med bitsskruvmejsel 17 delar 17

Art-nr.: 676215 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal skruvmejslar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Kraftform Kompakt 400
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Sexkantnyckel
Drivverktyg 1 Bits-spärrnyckel 1/4”; Ringspärrnyckel 1/4 tum; bitsskruvmejsel
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676215 17
EAN/GTIN 4013288214546
Tillverkarens nummer 05057470001

Benämning

Utförande:

Med ergonomiskt 2K-T-handtag med Rapidaptor-bitshållare.
Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg för hand och maskinellt. Kraftform-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3.

Innehåll:

Bits, längd 89 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st nr 674200 storlek 2/89; 3/89
Bits, längd 89 mm, E 6,3 för Pozidriv: Vardera 1 st nr 674220 storlek 2/89; 3/89
Bits, längd 89 mm, E 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st nr 674247 storlek 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Bits, längd 89 mm, E 6,3, för invändiga Torx®: Vardera 1 st nr 674250 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, längd 89 mm, E 6,3 för spår: 1 st nr 674260 storlek 5,5/89
bitsskruvmejsel: 1 st nr 676656 storlek 6,3

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen