Bitssortiment med bitsskruvmejsel och hylsor 65 delar, ESD

Art-nr: 676175
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    Drivprofil Spårskruvmejsel; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; 6-kant-hylsnycklar; Pentalobe-skruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips
    Produktslag Bitsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 676175
    EAN/GTIN 4010995399719
    Tillverkarens nummer 39971

    Benämning

    Utförande:

    Alla vanliga, små profilstorlekar med 4 mm bitshållare ingår i sortimentet. Bits-spärrnyckel med 5° omtagsvinkel. ESD finmekanikergrepp för arbeten på elektroniska komponenter i områden med risk för elektrostatisk urladdning.
    Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg för hand och maskinellt. Kraftform-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3.

    Innehåll:

    Bits, längd 28 mm, 4 mm för Phillips: Vardera 1 st storlek 000; 00; 0; 1
    Bits, längd 28 mm, 4 mm, för invändig sexkant: Vardera 1 st storlek 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm
    Vardera 1 st storlek 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 tum
    Bits, längd 28 mm, 4 mm för invändig Torx®: Vardera 1 st storlek TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
    Bits, längd 28 mm, 4 mm för spår: Vardera 1 st storlek 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm
    Bits, längd 28 mm, 4 mm för Pentalobe: Vardera 1 st storlek PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6
    Hylsnyckelinsatser, för utvändig sexkant: Vardera 1 st storlek 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm
    Vardera 1 st storlek 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 tum
    Adapter: 1 st 1/4 tum bitsskaft – 4 mm invändig sexkant
    Bitsspärrnyckel: 1 st för bits C 6,3 och E 6,3; med tumhjul
    Förlängning 4 mm: 1 st 100 mm
    ESD finskruvhandtag med 4 mm fäste: 1 St. 110 mm

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen