Bitssats med bitsskruvmejsel 32 delar

Art-nr: 676160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
104 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 127 mm
Bredd 85 mm
höjd 47 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 32
Drivverktyg Bits-spärrnyckel 1/4 tum
Bits sexkantskaft C 6,3
förpackning ABS-plastlåda
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676160
EAN/GTIN 4045197635013
Tillverkarens nummer 676160

Benämning

Utförande:

Systembox av näst intill oförstörbar ABS-plast med integrerade gångjärn och snabblåsningar. När boxen är öppnad kan bitsen enkelt och bekvämt tas ut tack vare de stora mellanrummen.
Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg för hand och maskinellt. Kraftform-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3.

Innehåll:

Bits C 6,3 (1/4″) sorterade, 1 bitshållare; 1 adapter; 1 bits-spärrnyckel

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675105 vardera 1 st storlek 1/25; 2/25; 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675115 vardera 2 st storlek 1/25; 2/25; 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675125 1 st storlek 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: 675155 vardera 2 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: 1 st storlek 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2
Adapter: 1 st 1/4 tum invändig fyrkant – 1/4 tum bitsfäste
snabbkoppling: 1 st nr 675050 storlek 6,3
Bits-spärrnyckel 1/4 tum: 1 st nr 676690

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen