Bitssats BiTorsion 30 delar, diamantbelagd

Art-nr: 675797
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Bit-Check 30 Diamond 1
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 30
Bit längd 25 mm
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675797
EAN/GTIN 4013288179814
Tillverkarens nummer 05057431001

Benämning

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1kopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675510 2 st storlek 1/25; 4 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675530 2 st storlek 1/25; 4 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: liknande nr 675550 2 st storlek TX10; 2 st storlek TX15; 3 st storlek TX20; 3 st storlek TX25; 1 st storlek TX30; 1 st storlek TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
bitshållare “Rapidaptor”: 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen