Bits-sortiment Universal 30 delar

Art-nr: 675791
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
209 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Bit-Check 30 Universal 1
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; Sexkantnyckel
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675791
EAN/GTIN 4013288191595
Tillverkarens nummer 05056440001

Benämning

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1kopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675200 2 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675380 2 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675240 vardera 1 st storlek 3; 4; 5; 6; 8
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: liknande nr 675550 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Nr 675350 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: 1 st storlek 1,0×5,5
bitshållare “Rapidaptor”: 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen