Innehåll:
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: 3 st storlek 1; 4 st storlek 2; 2 st storlek 3
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: 3 st storlek 1; 4 st storlek 2; 2 st storlek 3
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st storlek 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant med sfäriskt huvud: Vardera 1 st storlek 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
Vardera 2 st storlek TX20; TX25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 4; 4,5; 5,5; 6,5
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för TRI-WING®: Vardera 1 st storlek 2; 4; 5
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig TORQ-SET®: Vardera 1 st storlek 6; 8; 10
Adapter: 1 st bitsskaft E 6,3 − fyrkant 1/4 tum
Bits, längd 75 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st storlek 1; 2
Bits, längd 75 mm, E 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st storlek 1; 2
Bits, längd 75 mm, E 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Fäste med magnet: 1 St.
Fäste med snabbkoppling: 1 St.