Bits för sexkant, 5/16 tum C 8 Hex-Plus-profil 6 mm

Art-nr: 675440 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    43,93  SEK / st.
  • Från 10st.
    36,63  SEK / st.
på begäran
I lager
264 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 840/2 Z
sexkant 6 mm
totallängd 30 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft C8
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675440 6
EAN/GTIN 4013288191717
Tillverkarens nummer 05057520001

Benämning

Utförande:

För att fästa i handhållare eller maskiner med motsvarande 6-kantsfäste.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen