Spännback-bits 1/4 tum C 6,3 8

Art-nr: 675395 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    119,89  SEK / st.
  • Från 10st.
    99,87  SEK / st.
på begäran
I lager
142 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 857/1 Z spännback
spännback-profil 8
totallängd 25 mm
Tappavstånd 2,79 mm
Drivprofil Spännarinsats
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675395 8
EAN/GTIN 4013288038623
Tillverkarens nummer 03190030

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Standardutförande, seghård.

Användningsdata:

För spännskruvar (Snake Eyes).

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen