TRI-WING®-bits, 1/4 tum D 6,3 1

Art-nr: 675370 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    79,07  SEK / st.
  • Från 10st.
    65,95  SEK / st.
på begäran
I lager
78 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 875/1 TRI-WING® 25 mm
Tri-Wing®-profil 1
totallängd 25 mm
Drivprofil Tri-Wing-skruvmejsel
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675370 1
EAN/GTIN 4013288033482
Tillverkarens nummer 05066760001

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Standardutförande, seghård.

Användningsdata:

För alla skruvar i TRI-WING®-systemet som är vanligt på hushålls- och elutrustning samt inom flygindustrin.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen