Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 6 mm

Art-nr: 675290 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    37,16  SEK / st.
  • Från 10st.
    30,99  SEK / st.
på begäran
I lager
736 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
sexkant 6 mm
totallängd 25 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675290 6
EAN/GTIN 7610733211432
Tillverkarens nummer C6.210/6

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Utmärkt elasticitet och seghet i kombination med hårdhet för hög livslängd. Högprecisionsmejslar för perfekt passning i skruvarna och ”Anti-Cam-Out”. Nanobeläggningen är på samma gång färgmarkering och attraktivt rostskydd.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum C 6,3  6 mm

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 6 mm

på begäran
I lager
736 styck i lager
Från 1  st
37,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
30,99  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 175 styck i lager
Från 1  st
23,30  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
19,46  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Sexkantnyckel Sexkantnyckel
totallängd 25 25
tillverkarens beteckning PrecisionBits
sexkant 6 6
Bits sexkantskaft C 6,3 C 6,3
Produktslag Bitsverktyg Bitsverktyg

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen