Precisionsbits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 0/25 mm

Art-nr: 675281 0/25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    32,27  SEK / st.
  • Från 10st.
    26,91  SEK / st.
på begäran
I lager
740 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek / totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
Norm DIN ISO 1173
krysspårstorlek 0
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675281 0/25
EAN/GTIN 7610733211296
Tillverkarens nummer C6.190/0

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Utmärkt elasticitet och seghet i kombination med hårdhet för hög livslängd. Högprecisionsmejslar för perfekt passning i skruvarna och ”Anti-Cam-Out”. Nanobeläggningen är på samma gång färgmarkering och attraktivt rostskydd.

Användningsdata:

För Phillips-krysspårskruvar DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen