Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil 8 mm

Art-nr: 675240 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    33,75  SEK / st.
  • Från 10st.
    28,11  SEK / st.
på begäran
I lager
273 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 840/1 Z Hex-Plus
    sexkant 8 mm
    totallängd 25 mm
    Drivprofil Sexkantnyckel
    Bits sexkantskaft C 6,3
    Produktslag Bitsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 675240 8
    EAN/GTIN 4013288191526
    Tillverkarens nummer 05056335001

    Benämning

    Utförande:

    För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
    Standardutförande, seghård.

    Användningsdata:

    För insexskruvar DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Kromvanadin-speciallegering, seghård.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen