Fäste med magnet / snabbkoppling 6,3

Art-nr: 675055 6,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
605 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 60 mm
sexkantdrivning D 6,3 (1/4 tum)
Fäste på maskinsidan E 6,3 (1/4 tum)
maskinduglig Ja
Produktslag bitshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675055 6,3
EAN/GTIN 4067263499565

Benämning

Utförande:

I tvådelade system är fäste och mejselspets åtskilda. Vid slitage räcker det därför med att byta själva mejselspetsen.
Kopplingsskaft med automatisk snabbkoppling och magnet för bits C 6,3 och E 6,3 (magneten håller fast skruven).
  • Fäste för bits C 6,3 och E 6,3.
  • Hylsan snäpper fast i öppet läge. När du för in bits låser den automatiskt.
  • Också mycket små bits kan enkelt tas bort eftersom hylsan lyfter upp dem från magneten– snabbare bitsbyte, alltid med bara en hand.