Fäste med magnet / snabbkoppling 6,3K

Art-nr: 675020 6,3K
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
187 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Fästetsexkant Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 889/4/1 K
Fästetsexkant 6,3 mm
totallängd 52 mm
sexkantdrivning D 6,3 (1/4 tum)
Fäste på maskinsidan E 6,3 (1/4 tum)
maskinduglig Ja
Produktslag bitshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675020 6,3K
EAN/GTIN 4013288095626
Tillverkarens nummer 05052502001

Benämning

Utförande:

I tvådelade system är fäste och mejselspets åtskilda. Vid slitage räcker det därför med att byta själva mejselspetsen.
”Rapidaptor” kopplingsskaft med automatisk snabbkoppling och magnet för C 6,3- och E 6,3-bits (magneten håller fast skruven).
  • Fäste för bits C 6,3 och E 6,3.
  • Hylsan snäpper fast i öppet läge. När du för in bits låser den automatiskt.
  • Också mycket små bits går lätt att ta bort eftersom hylsan lyfter upp dem från magneten.
    –snabbare bitsbyte, alltid med bara en hand.

Anmärkning:

Rapidaptor frilöpskopplingsskaft kan beställas från vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen