Hylsnyckelbits 1/4 tum E 6,3 med magnet 10 mm

Art-nr.: 674273 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 960 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 10 mm
totallängd 50 mm
Drivprofil 6-kants skruvmejsel
Material Kromvanadinstål
Bits sexkantskaft E 6,3
med magnet Ja
maskinduglig Ja
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674273 10
EAN/GTIN 4062406235956
Tillverkarens nummer 674273 10

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För sexkantskruvar och muttrar DIN 3126.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Krom-vanadinstål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen