Bits för Torx®, 1/4 tum E 6,3 TX20

Art-nr: 674245 TX20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
6 133 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 867/4 Z TORX®
Torx®-profil TX20
totallängd 50 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674245 TX20
EAN/GTIN 4013288030580
Tillverkarens nummer 05060134001

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen