Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3 Hex-Plus-profil med hål, sexkant: 4mm

Art-nr.: 674244 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    195,04  SEK / st.
  • Från 5st.
    162,61  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
196 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 840/4 Z Hex-Plus BO
sexkant 4 mm
totallängd 89 mm
Drivprofil Insexnycklar med hål
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674244 4
EAN/GTIN 4013288094322
Tillverkarens nummer 05059643001

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.
Sexkantprofil med hål för insexskruvar med låsstift.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen