Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 10 mm

Art-nr: 674242 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    53,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    44,85  SEK / st.
på begäran
I lager
353 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
sexkant 10 mm
totallängd 50 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674242 10
EAN/GTIN 7610733221288
Tillverkarens nummer E6.210/10

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen