TY® bitssortiment, 8 delar, 1/4 tum C 6,3 29 mm 8

Art-nr: 674161 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 8
Bit längd 29 mm
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674161 8
EAN/GTIN 4010995421366
Tillverkarens nummer 42136

Benämning

Utförande:

De 29 mm långa TY®-bitsen är 4 mm längre än 25 mm-bits och har därmed en längre torsionszon som förbättrar livslängden. Perfekt för högeffektiva borrskruvdragare och mutterdragare. Förvaring i plasthållaren BitBuddy® möjliggör bekväm upptagning av bits direkt från hållaren till maskinen.

Fördel:

De färgade bitsen går snabbt och enkelt att hitta och tack vare det färgade höljet går de även att hitta i mörker med UV-ljus.

Innehåll:

Bits, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX25; TX30; TX40
2 st storlek TX20
Bitshållare: 1 st.

Anmärkning:

En lämplig UV ficklampa LED / UV hittar du på nr 081518 UV-LED.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen