Impaktor bits för invändig sexkant, 1/4 tum E 6,3 Sats med 5 bits 6 mm

Art-nr: 674126 6
Ange pris 5 st. (SEK 88,96 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
    Antal delar 5
    Bit längd 50 mm
    Bits sexkantskaft E 6,3
    färgkod Ja
    Produktslag Bitsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 674126 6
    EAN/GTIN 4013288224040
    Tillverkarens nummer 05057646001

    Benämning

    Utförande:

    Utvald stålkvalitet, härdningsteknik, produktionsmetoder och speciella geometrier ger utmärkta resultat med IMPACT-skruvdragare. I kombination med diamantbeläggning (minskar Cam-Out-krafterna betydligt) och torsionszoner uppnås fem gånger längre livslängd än med standardbits.

    Användningsdata:

    IMPACT-skruvdragare ger genom sin vrid/-slagfunktion upphov till en mängd krafttoppar som ”normala” bits inte klarar i längden. IMPAKTOR-bits är speciellt konstruerade för användning i slagskruvdragare och uppnår flera gånger längre livslängd (beroende på den utgående spindeln) än vanliga standardbits.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen