Impaktor bits för invändig sexkant, 1/4 tum C 6,3 Sats med 10 bits, sexkant: 4mm

Art-nr.: 674116 4
Ange pris 10 st. (SEK 58,24 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Antal delar 10
Bit längd 25 mm
Bits sexkantskaft C 6,3
färgkod Ja
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674116 4
EAN/GTIN 4013288223852
Tillverkarens nummer 05057604001

Benämning

Utförande:

Utvald stålkvalitet, härdningsteknik, produktionsmetoder och speciella geometrier ger utmärkta resultat med IMPACT-skruvdragare. I kombination med diamantbeläggning (minskar Cam-Out-krafterna betydligt) och torsionszoner uppnås fem gånger längre livslängd än med standardbits.

Användningsdata:

IMPACT-skruvdragare ger genom sin vrid/-slagfunktion upphov till en mängd krafttoppar som ”normala” bits inte klarar i längden. IMPAKTOR-bits är speciellt konstruerade för användning i slagskruvdragare och uppnår flera gånger längre livslängd (beroende på den utgående spindeln) än vanliga standardbits.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Impaktor bits för invändig sexkant, 1/4 tum C 6,3 Sats med 10 bits, sexkant: 4mm

Impaktor bits för invändig sexkant, 1/4 tum C 6,3 Sats med 10 bits, sexkant: 4mm

på begäran
I lager
6 styck i lager
582,40  SEK
(SEK 58,24 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
319 styck i lager
122,97  SEK
(SEK 4,10 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar Sexkantskruvdragare
Antal delar 10 30
Bit längd 25 mm 25 mm
Bits sexkantskaft C 6,3 C 6,3
Produktslag Bitsverktyg Bitsverktyg

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen