Impaktor bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 Sats med 10 bits, krysspårstorlek: 2

Art-nr.: 674113 2
Ange pris 10 st. (SEK 49,51 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Antal delar 10
Bit längd 25 mm
Bits sexkantskaft C 6,3
färgkod Ja
Produktslag Bitsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 674113 2
EAN/GTIN 4013288223807
Tillverkarens nummer 05057621001
Tillverkare Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Utvald stålkvalitet, härdningsteknik, produktionsmetoder och speciella geometrier ger utmärkta resultat med IMPACT-skruvdragare. I kombination med diamantbeläggning (minskar Cam-Out-krafterna betydligt) och torsionszoner uppnås fem gånger längre livslängd än med standardbits.

Användningsdata:

IMPACT-skruvdragare ger genom sin vrid/-slagfunktion upphov till en mängd krafttoppar som ”normala” bits inte klarar i längden. IMPAKTOR-bits är speciellt konstruerade för användning i slagskruvdragare och uppnår flera gånger längre livslängd (beroende på den utgående spindeln) än vanliga standardbits.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen