IMPAKTOR bitshållareför IMPAKTOR-bits C 6,3 6,3R mm

Art-nr: 674100 6,3R
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager
  • Bitshållare: D 6,3

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 897/4 Impaktor R
Fästetsexkant 6,3 mm
Bitshållare D 6,3
totallängd 75 mm
Produktslag bitshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674100 6,3R
EAN/GTIN 4013288157812
Tillverkarens nummer 05057676001

Benämning

Utförande:

För avfjädring av extrema impulstoppar vid användning av IMPACT-skruvdragare. Den inbyggda dubbeltorsionsfjädern skapar i kombination med IMPAKTOR-bits världens första TriTorsions-system med upp till tio gånger längre livslängd än standardbits. Skaft på maskinen E 6,3 (1/4 tum), bitshållare enligt DIN 3126 D 6,3 (1/4 tum).
Med fjäderring och ringmagnethylsa − håller fast skruvar på ett säkert sätt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen