IMPAKTOR bitshållareför IMPAKTOR-bits C 6,3 6,3 mm

Art-nr: 674100 6,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager
  • Bitshållare: D 6,3

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 897/4 Impaktor
Fästetsexkant 6,3 mm
Bitshållare D 6,3
totallängd 75 mm
Produktslag bitshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674100 6,3
EAN/GTIN 4013288157805
Tillverkarens nummer 05057675001

Benämning

Utförande:

För avfjädring av extrema impulstoppar vid användning av IMPACT-skruvdragare. Den inbyggda dubbeltorsionsfjädern skapar i kombination med IMPAKTOR-bits världens första TriTorsions-system med upp till tio gånger längre livslängd än standardbits. Skaft på maskinen E 6,3 (1/4 tum), bitshållare enligt DIN 3126 D 6,3 (1/4 tum).
Av rostfritt stål med fjäderring och magnet.