Slagskruvdragarsats KK900 19

Art-nr: 673010 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning KK 900 set 1
Antal delar 19
Antal skruvmejslar 18
Drivprofil Sexkantnyckel; Pozidriv skruvdragare; Sexkantskruvdragare; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Spårskruvmejsel
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 673010 19
EAN/GTIN 4013288222176
Tillverkarens nummer 05018110001

Benämning

Utförande:

För att lossa besvärliga skruvförband. Hammarslagpulsen omvandlas till en rotation med ett frigöringsmoment på cirka 25 Nm. Den genomgående klingan ger en förlustfri kraftöverföring.
För användning med specialhärdade och extrasega tåliga bits med 1/4-tum utvändig sexkantdrivning.

Fördel:

Slagskruvdragar- och skruvvridningsfunktionerna kan kopplas om efter behov.

Leveransinnehåll:

Skruvdragarbits för Phillips, 70 mm: Vardera 1 st PH1; PH2; PH3
Slagskruvmejselbit för Pozidriv, 70 mm: Vardera 1 st PZ1; PZ2; PZ3
Slagskruvmejsel-bit för sexkant, 70 mm: Vardera 1 st. 3; 4; 5; 6 mm
Slagskruvdragarbits för Torx, 70 mm: Vardera 1 st TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Slagskruvdragarbits för spår, 70 mm: Vardera 1 st 4; 5,5; 6,5 mm
Handtag till slagskruvdragare: 1 St.