{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 867/9 C TORX® | |
Torx®-profil | TX2 | |
kling-⌀ | 1,5 mm | |
klinglängd | 20 mm | |
totallängd | 44 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Fästprofil | Halfmoon | |
Produktslag | Skruvmejselhylsor |
Artikelnummer | 669935 TX2 | |
EAN/GTIN | 4013288112644 | |
Tillverkarens nummer | 05135221001 | |
Tillverkare | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |