Skruvmejslar för elektriker för Pozidriv-skruvar, med 2K-Haptoprene-handtag, SLIM-klinga, helt isolerat 2

Art-nr.: 668912 2
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 593 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
för skruv-⌀ 3,1–5,2 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 205 mm
Drivprofil Pozidriv skruvdragare
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668912 2
EAN/GTIN 4067263113362
Tillverkarens nummer 668912 2

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål.
Med SLIM-klinga = reducerad blad-/ och isoleringsdiameter för djupt liggande skruv- och fjäderelement (isoleringsdiameter = bladdiameter).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen