Elektrikerskruvdragare för Pozidriv Helt VDE-isolerad, krysspårstorlek: 1

Art-nr.: 668731 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
178 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 1
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 187 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 668731 1
EAN/GTIN 4062406059880
Tillverkarens nummer 668731 1
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Flerkomponentskrafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon.Klinga av höglegerat verktygsstål.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen