Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, med kraftformhandtag isolerad 2

Art-nr: 668700 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
170 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 165 i PZ VDE
    krysspårstorlek 2
    Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    för skruv-⌀ 3,1 − 5,2 mm
    klinglängd 100 mm
    totallängd 205 mm
    mejselspets lasertip
    Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 668700 2
    EAN/GTIN 4013288191137
    Tillverkarens nummer 05006164001

    Benämning

    Utförande:

    Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
    Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
    Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertip-spetsar, kemiskt nickelbelagda.

    Användningsdata:

    För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen