Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtag isolerad, krysspårstorlek: 2

Art-nr.: 668600 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
631 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 162 i PH VDE
krysspårstorlek 2
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
för skruv-⌀ 3,1 − 5,2 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 205 mm
mejselspets lasertip
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668600 2
EAN/GTIN 4013288148711
Tillverkarens nummer 05006154001

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertip-spetsar, kemiskt nickelbelagda.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtag isolerad, krysspårstorlek: 2

Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtag isolerad, krysspårstorlek: 2

på begäran
I lager
631 styck i lager
132,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
985 styck i lager
61,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips Skruvmejsel för Phillips
för skruv-⌀ 3,1 − 5,2 mm 3,1 − 5,2 mm
totallängd 205 mm 207 mm
klinglängd 100 mm 100 mm
krysspårstorlek 2 2
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktslag Skruvmejslar Skruvmejslar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen