Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag 2

Art-nr: 668401 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
827 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 2
för skruv-⌀ 3,1 - 5,2 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 207 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668401 2
EAN/GTIN 4045197951618
Tillverkarens nummer 668401 2

Benämning

Utförande:

Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad yta. Chrom-Top-spetsar för optimalt rostskydd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen