Elektrikerskruvdragare för PlusMinus-skruvar, Classic isolerad 1

Art-nr: 668390 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
827 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

profilstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic VDE
profilstorlek 1
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
profil pozidriv − spår 1 − 0,7×4,5
klinglängd 80 mm
totallängd 175 mm
Drivprofil Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668390 1
EAN/GTIN 7610733205684
Tillverkarens nummer 5180.1-80

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Slankt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
Kombiprofilskruvmejselns spets passar perfekt i de PlusMinus-skruvar (kombination Pozidriv/spår) som oftast används i elinstallationskomponenter.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen