Slim elektrikerskruvdragare förr Pozidriv, Classic isolerad 2

Art-nr: 668382 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
93 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Classic VDE
    krysspårstorlek 2
    Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    för skruv-⌀ 3,1 − 5,2 mm
    klinglängd 100 mm
    totallängd 205 mm
    Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 668382 2
    EAN/GTIN 7610733278428
    Tillverkarens nummer 5192.SL 2-100

    Benämning

    Utförande:

    Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
    Smalt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert också med våta och oljiga händer.
    Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet.
    Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).

    Användningsdata:

    För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen