Skruvdragare för Phillips, med 2K-SwissGrip-handtag med skalle 3

Art-nr: 668320 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie SwissGrip
    krysspårstorlek 3
    för skruv-⌀ 5,3 − 7,2 mm
    klinglängd 150 mm
    totallängd 270 mm
    sexkant för skruvnycklar 13 mm
    Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
    Slagkappa ja
    Manövreringssexkant ja
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 668320 3
    EAN/GTIN 7610733286454
    Tillverkarens nummer 8193.D 3-150

    Benämning

    Utförande:

    Swiss Grip-krafthandtag med handvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Optimal stötdämpning för den verktygsförande handen. Avsmalning av handtagshalsen inkl. krage för säkert grepp. Genomgående klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och samtidigt extra seg. Förnicklad och förkromad yta.
    Med sexkantig ansats för skruvnycklar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen