Skruvdragare för Pozidriv, lång och med kraftformhandtag 1/200 mm

Art-nr: 668240 1/200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek / klinglängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 355 PZ
krysspårstorlek 1
klinglängd 200 mm
totallängd 298 mm
mejselspets lasertip
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668240 1/200
EAN/GTIN 4013288004048
Tillverkarens nummer 05009312001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm. Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertip-spetsar, kemiskt nickelbelagda.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen