Skruvdragare för Phillips, lång och med kraftformhandtag 1/300 mm

Art-nr: 668040 1/300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek / klinglängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 350 PH
krysspårstorlek 1
klinglängd 300 mm
totallängd 398 mm
mejselspets svart
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668040 1/300
EAN/GTIN 4013288003621
Tillverkarens nummer 05008715001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm. Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertip-spetsar, kemiskt nickelbelagda.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen