Skruvdragare för Phillips med plasthandtag, krysspårstorlek: 1K

Art-nr.: 668000 1K
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
441 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic
krysspårstorlek 1K
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 30 mm
totallängd 75 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668000 1K
EAN/GTIN 7610733086535
Tillverkarens nummer 195.1-30

Benämning

Utförande:

”Classic”-krafthandtag av transparent, slagtålig plast (kadmiumfri). Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Kort utförande.

Användningsdata:

Skruvdragare för Phillips för skruvar med krysspår enligt DIN ISO 8764-1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen