Skruvdragare för Phillips, kort, med 2K-Haptoprene-handtag 1

Art-nr: 667722 1
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Kromvanadinstål
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 30 mm
totallängd 85 mm
mejselspets svart
Drivprofil Sexkantnyckel
skaftutförande rund
Slagkappa nej
Material handtag 2K-Haptoprene
Yta förnicklad, förkromad
Manövreringssexkant nej
kort skruvmejsel ja
mindre klingdiameter fram nej
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 667722 1
EAN/GTIN 4067263013723
Tillverkarens nummer 667722 1

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen