Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag 00

Art-nr: 667702 00
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 116 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 00
Material Kromvanadinstål
klinglängd 60 mm
totallängd 120 mm
mejselspets svart
Drivprofil Sexkantnyckel
skaftutförande rund
Slagkappa nej
Material handtag 2K-Haptoprene
Yta förnicklad, förkromad
kort skruvmejsel nej
mindre klingdiameter fram nej
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 667702 00
EAN/GTIN 4067263013556
Tillverkarens nummer 667702 00

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen