Skruvdragare för Phillips, med 2K-SwissGrip-handtag 3

Art-nr.: 667695 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SwissGrip
krysspårstorlek 3
för skruv-⌀ 5,3 − 7,2 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 270 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 667695 3
EAN/GTIN 7610733249763
Tillverkarens nummer 8190.3-150 BL

Benämning

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Också med våta eller oljiga händer kan stora vridmoment överföras. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Handtagen har färgkodningen ”Rainbow” som gör att du snabbthittar rätt klingstorlek.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen