Montagemejselsats 11

Art-nr: 667400 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
121 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 88/1
Antal delar 11
totallängd 175 mm
klinglängd 100 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 667400 11
EAN/GTIN 4013288000675
Tillverkarens nummer 05002990001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast för de olika klingorna. Sexkantsklingor av specialstål med mycket hög seghet och hög hårdhet. Mikromatt förkromad yta, stålgrå mejselspetsar.

Innehåll:

2 spårklingor: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
1 klinga för Phillips: strl 1 / strl 2
1 Pozidriv-klinga: strl 1 / strl 2
3 insexklingor: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 sida med klotformat huvud)
3 bits för Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
Kraftformhandtag nr 667410: 1 st

Leveransinnehåll:

Inklusive textilfodral.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar