VDE sortiment ”speedE® II” set 1, Typ: 1

Art-nr.: 667268 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 7
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 1,5 Ah
Batterispänning 4,2 V
Utbytbart batteri Ja
Drivprofil Spårskruvmejsel; Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz
max. åtdragningsmoment 1 Nm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Förvaring i Plastbox
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 667268 1
EAN/GTIN 4010995443184
Tillverkarens nummer 44318

Benämning

Utförande:

Snabbare arbete tack va:e den elektroniska skruvdragningen via 2 kapacitetssteg: 0,4 Nm och 1,0 Nm. Därmed öppnas en ny bandbredd av tillämpningar. För båda kapacitetsstegen finns en integrerad materialskyddsfunktion som slår ifrån skruvfunktionen när åtdragningsmomentet 0,4 Nm resp. 1,0 Nm uppnås. Du kan fortsätta att dra åt för hand utan att använda den elektroniska spärren. Användarens handkraft avgör det största åtdragningsmomentet. Den inbyggda ringlysdioden ger en optimal belysning av skruven under skruvdragningen. Hållare och klingor helisolerade upp till 1 000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Leveransinnehåll:

E-skruvdragare handtag speedE® II
1 st slimBit SL 0,6×3,5; längd klinga: 75 mm.
1 st PowerBit SL/PZ2; längd klinga: 75 mm.
USB-laddare (utan nätadapter).
2 st uppladdningsbara litiumjonbatterier.
I stabil plastbox L-BOXX® Mini

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen