Kraftform Kompakt VDE-sortiment 18

Art-nr: 667260 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning KK VDE 18 Universal 1
    Antal delar 18
    Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Drivprofil Spårskruvmejsel; Kombiprofil-skruvmejsel Phillips/Schlitz; Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; 4-kant-hylsnycklar; 3-kant-hylsnycklar; Nyckel med dubbelax
    Vridbar kåpa Nej
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 667260 18
    EAN/GTIN 4013288191083
    Tillverkarens nummer 05003471001

    Benämning

    Utförande:

    Kraftform-handtag med 154 mm långa utbytesklingor (inklusive elskåpsnycklar) helisolerade upp till 1000 V enligt SS EN 6000 / VDE 0682-201 och en spänningsprovare (upp till 250 V enligt VDE 0680/6) i en stabil vikbar textilväska med kardborrbandslås och bältesögla.

    Innehåll:

    spårklingor: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
    Klingor för Phillips: PH1 och PH2
    pozidriv-klingor: PZ1 och PZ2
    Philipps-spår (kombiprofil): PH / S1 och PH / S2 (kombiprofil)
    Pozidriv-spår (kombiprofil): PZ / S1 och PZ / S2 (kombiprofil)
    Fyrkant: 8 mm och 1/4 tum (89 mm lång)
    Trekant: 9 mm (89 mm lång)
    Rund med vingar: (89 mm lång)
    spänningsprovare nr 665030: strl 3
    Kraftformhandtag för bytesklingor nr 667411: storlek 1

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen