Nyckel för säkringshållare, anpassningsbar isolerad

Art-nr: 665800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
459 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
totallängd 110 mm
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 665800
EAN/GTIN 4086500009022
Tillverkarens nummer SII-SIII 0354

Benämning

Utförande:

Kan anpassas för säkringshållare 2 - 25 A resp. 35 - 63 A. Isolerad till max 1000 V enligt DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen