Spänningsprovare VT CTB

Art-nr: 665133
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 40

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning VT CTB
    totallängd 137 mm
    kabellängd 100 cm
    Testområde 3 V - 48 V
    visning LED
    arbetstemperatur −10 °C - 50 °C
    kontinuitetsprovning Nej
    frekvensområde 0 – 65 Hz
    märkspänning AC/DC 5 – 48 V
    IP-skyddsklass IP 40
    Norm DIN EN 61010-1; DIN EN 61326
    vikt 50 g
    svarstid <0,3 s
    provström <0 mA
    Inkopplingstid 10 s
    Återhämtnings-paustid 240 s
    Fukt rF max. 85 %
    Föroreningsgrad 2
    Energiförsörjning Nätdriven
    Produktslag Spänningsprovare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 665133
    EAN/GTIN 4032248405855
    Tillverkarens nummer 9918970000

    Benämning

    Utförande:

    Stabilt hus med metallklämma och nål.
    • Nominell spänning 3 – 48 V AC/DC.
    • Indikering av de olika nivåerna 5V; 12V; 24V; 48V.
    • Skjutfunktion med mätspets för mätningar genom kabelisoleringen.
    • Polaritetsindikering.

    Skjutmekanism för fastsättning av nålen på kabeln.

    Fördel:

    Kabeln behöver inte skalas inför provningen.

    Funktion:

    IP40: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

    Användningsdata:

    För bil, lastbil och E-Bikes.

    Norm:

    DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen