Enpolig spänningsprovare med högvärdig skruvmejselklinga, spår 2,5 2,5 mm

Art-nr: 665014 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
244 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

eggbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

eggbredd 2,5 mm
klinglängd 55 mm
totallängd 132 mm
Testområde 150 V - 250 V
Drivprofil Spårskruvmejsel
Material handtag Plast
Clip Ja
Produktslag Spänningsprovare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 665014 2,5
EAN/GTIN 3831007678612

Benämning

Utförande:

Plasthandtag med isolerad skruvmejselklinga och clip.
Högvärdig skruvmejselklinga, provningsområde 150 − 250 V.

Anmärkning:

Dessa spänningsprovare uppfyller säkerhetsföreskrifterna enligt VDE 0680/6. Neonlampor kan därför inte bytas ut.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen